Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04688-00007-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00007-00
EAN/GTIN:
     4042448048424
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4688 Standard, 50m x 25mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m weiß, gewebe-band tesa, gewebe band, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 6,19*
€ 9,22*
9 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 6,20*
€ 9,50*
36
€ 4,60*
ab € 6,18*
€ 9,85*
36
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,32*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 8,16*
€ 9,71
pro Rolle
ab 1440 Rollen
€ 7,78*
€ 9,26
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 331,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.