Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, gelb
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, gelb
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, gelb
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, gelb
Artikel-Nr.:
     123TP-5521054
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00020-00
EAN/GTIN:
     4042448072481
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Typisches Reparaturband, welches sich vielfältig einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
  • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wasser- und alterungsbeständig
  • Fest, aber dennoch flexibel
  • Leicht von Hand einreißbar sowie leicht abrollbar
  • Geeignet zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren.
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µ
Trägermaterial:
PE-extrudiertes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,95*
€ 19,10*
16 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,46*
€ 19,20*
9 Tage
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 19,65*
Lager 123
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,30*
€ 20,32*
6 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 20,98*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Rollen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,30*
€ 19,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,326* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Rollen
Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 365,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.