Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00020-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00020-00
EAN/GTIN:
     4042448072481
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
tesaband 4688 Standard, 50m x 50mm, gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
18
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,00*
€ 18,68*
13 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 18,77*
Lager 42XH2
unbekannt
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,20*
18
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 19,85*
25 Tage
nicht lagernd
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 20,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 54 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 180 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 720 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2592* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 345,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.