Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafilm 4104, 66m x 9mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesafilm 4104, 66m x 9mm, transparent
tesafilm 4104, 66m x 9mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5521122
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04104-00011-00
EAN/GTIN:
     4005800010569
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
  • Geeignet zum Verschließen von kleinen Schachteln, z. B. aus Plastik oder Vollpappe bzw. zum Verschließen von Dosen und Beuteln.
  • Einfach entfernbar von vielen Oberflächen
  • Trägermaterial: PVC-Film
  • Dicke/Stärke: 65 µ
  • Reißdehnung: 60 %
  • Reißkraft: 60 N/cm
  • Klebkraft: 2,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
66 m
Breite:
9 mm
Stärke:
65 µ
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,35*
€ 5,76*
7 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 6,07*
21 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,21*
16
pro Stück
€ 4,60*
ab € 4,39*
€ 6,48*
Lager 123
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 9,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Rolle
ab 192 Rollen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05925* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 146,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 206,49*
Zubehör
1-PACK
WX-67910
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.