Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4319, 50m x 12mm, hellbraun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4319, 50m x 12mm, hellbraun
tesakrepp 4319, 50m x 12mm, hellbraun
tesakrepp 4319, 50m x 12mm, hellbraun
tesakrepp 4319, 50m x 12mm, hellbraun
Artikel-Nr.:
     123TP-5521143
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04319-00004-00
EAN/GTIN:
     4005800027574
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Geeignet zum Abdecken bei Malerarbeiten und für Verpackungszwecke sowie zum Bündeln (z.B. von Rohren).
  • Zum Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen oder als Kantenschutz von Papierballen.
  • Das Produkt ist schmiegsam, reißfest und hat eine hohe Dehnungsreserve.
  • Durch "Herausziehen" der Kreppung wird eine randscharfe Abdeckung und gute Verklebung erzielt.
  • Kann leicht in Kurven oder dreidimensional verklebt werden.
  • Besitzt eine hohe Anfangsklebkraft.
  • Trägermaterial: hoch gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 375 µ
  • Reißkraft: 24 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbraun
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Stärke:
375 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 3,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,22*
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 2,77*
€ 4,25*
7 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,30*
ab € 3,16*
€ 4,40*
Lager 123
24
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 6,45*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,15*
€ 7,32
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,058* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 154,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.