Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4322, 50m x 75mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesakrepp 4322, 50m x 75mm, chamois
tesakrepp 4322, 50m x 75mm, chamois
tesakrepp 4322, 50m x 75mm, chamois
tesakrepp 4322, 50m x 75mm, chamois
Artikel-Nr.:
     123TP-5521157
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00022-00
EAN/GTIN:
     4005800009822
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung.
  • Durch "Herausziehen" der Kreppung wird eine randscharfe Abdeckung und gute Verklebung erzielt.
  • Geeignet zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken sowie zum Verpacken und Bündeln.
  • Zum Schutz beim Spritzen von Unterbodenschutz an Kraftfahrzeugen oder zum Befestigen von Papiermasken.
  • Geeignet zur Nahtverklebung (Verstärkungsband) in der Schuhindustrie.
  • Trägermaterial: hoch gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 380 µ
  • Reißkraft: 28 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
380 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 24,63*
€ 36,14*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 29,12*
€ 36,35*
9 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 38,51*
Lager 123
4
Frei Haus
ab € 27,57*
€ 52,92*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 52,92*
€ 62,97
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 52,03*
€ 61,92
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 48,56*
€ 57,79
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 30,60*
€ 36,41
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5514* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 211,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.