Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4322, 50m x 75mm, chamois


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04322-00022-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00022-00
EAN/GTIN:
     4005800009822
Suchbegriffe:
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 4322, 50m x 75mm, chamois
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Länge:
50 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, hochkrepp klebeband, Abdeckband; Abklebeband; Hochkrepp-Klebeband; Hochkreppband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 24,58*
€ 35,40*
13 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 29,08*
€ 35,59*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 37,65*
4
Frei Haus
ab € 27,42*
€ 51,83*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 37,65*
€ 44,80
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 37,41*
€ 44,52
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,66*
€ 36,49
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 28,48*
€ 33,89
pro Rolle
ab 384 Rollen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Rolle
ab 2000 Rollen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4908* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 150,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.