| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-2831000075 Herst.-Nr.: 04322-00022-00 EAN/GTIN: 4005800009822 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4322tesakrepp® 4322 ist ein stark gekrepptes Universal-Papierabdeckband mit sehr hoher Klebkraft. Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung.Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Farbe: | Gelb | Breite: | 75 mm | Stärke: | 380 µm | Temperaturbeständigkeit: | Bis +60°C | Farbvariante: | Chamois | Träger: | Papier, hochgekreppt | Klebmasse: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 75mmx50m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, tesakrepp®, 4322, tesakrepp® 4322 Chamois 50m x 75mm.tesakrepp 4322 50m x 75mm chamois, Malerband, 043220002200, 04322-00022-00, tesakrepp® 4322 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 24,63* | € 36,14* | | | | Lager 8685 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 29,12* | € 36,35* | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 24,53* | € 38,51* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 27,57* | € 52,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5824* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen | Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 145,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|