Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331, 50m x 30mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesakrepp 4331, 50m x 30mm, farblos
tesakrepp 4331, 50m x 30mm, farblos
tesakrepp 4331, 50m x 30mm, farblos
Artikel-Nr.:
     123TP-5521171
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800150593
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Besonders hitzebeständiges, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse.
  • Starke Klebkraft, flache Abdeckkanten nach der Anwendung und die einfache Entfernbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.
  • Zum Abdecken bei kratz- und schlagfester Pulverlackierung mit anschließender Hochtemperatureinbrennung z. B. von Stahl.
  • Zum Endlosverkleben von silikonisierten Papieren und Folien.
  • Zum Abdecken von Leiterplatten im Schwall-Lötbad.
  • Trägermaterial: PET/Zellulose-Vlies
  • Dicke/Stärke: 110 µ
  • Reißkraft: 53 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +200 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 4 N/cm
  • Klebmasse: Silikon
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Stärke:
110 µ
Trägermaterial:
PET/Zellulose-Vlies
Kleber:
Silikon
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 38,33*
€ 52,04*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 52,32*
10
€ 4,60*
ab € 43,44*
€ 52,77*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 52,90*
Lager 123
10
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 56,06*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 56,06*
€ 66,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 55,27*
€ 65,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 51,59*
€ 61,39
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 40,59*
€ 48,30
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 38,45*
€ 45,76
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,769* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 560,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.