Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331, 50 m x 30 mm, farblos


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04331-00010-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00010-00
EAN/GTIN:
     4005800150593
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesakrepp 4331, 50m x 30mm, farblos
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 38,33*
€ 52,04*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 52,32*
10
€ 4,60*
ab € 43,44*
€ 52,77*
9 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 38,24*
€ 52,90*
10
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 56,06*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 52,04*
€ 61,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,10*
€ 59,62
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 48,17*
€ 57,32
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 43,83*
€ 52,16
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 41,25*
€ 49,09
pro Rolle
ab 1920 Rollen
€ 39,45*
€ 46,95
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 38,33*
€ 45,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7666* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 520,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.