Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331, 50m x 50mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4331, 50m x 50mm, farblos
tesakrepp 4331, 50m x 50mm, farblos
tesakrepp 4331, 50m x 50mm, farblos
Artikel-Nr.:
     123TP-5521172
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00012-00
EAN/GTIN:
     4005800150616
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Besonders hitzebeständiges, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse.
  • Starke Klebkraft, flache Abdeckkanten nach der Anwendung und die einfache Entfernbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.
  • Zum Abdecken bei kratz- und schlagfester Pulverlackierung mit anschließender Hochtemperatureinbrennung z. B. von Stahl.
  • Zum Endlosverkleben von silikonisierten Papieren und Folien.
  • Zum Abdecken von Leiterplatten im Schwall-Lötbad.
  • Trägermaterial: PET/Zellulose-Vlies
  • Dicke/Stärke: 110 µ
  • Reißkraft: 53 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +200 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 4 N/cm
  • Klebmasse: Silikon
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Stärke:
110 µ
Trägermaterial:
PET/Zellulose-Vlies
Kleber:
Silikon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,60*
ab € 61,25*
€ 77,76*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 65,82*
€ 89,13*
7 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 63,48*
€ 89,58*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,61*
€ 90,05*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 96,02*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 96,02*
€ 114,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,59*
€ 107,80
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 71,28*
€ 84,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,38*
€ 76,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 1,2876* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 576,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.