Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp Malerband 4348 Standard, 50m x 25mm, hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp Malerband 4348 Standard, 50m x 25mm, hellbeige
tesakrepp Malerband 4348 Standard, 50m x 25mm, hellbeige
tesakrepp Malerband 4348 Standard, 50m x 25mm, hellbeige
tesakrepp Malerband 4348 Standard, 50m x 25mm, hellbeige
Artikel-Nr.:
     123TP-5521174
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04348-00016-03
EAN/GTIN:
     4042448280688
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Leicht gekrepptes Malerband für Standard-Malerarbeiten im Innenbereich (glatte Oberflächen).
  • Das anschmiegsame und leicht dehnbare Band lässt sich bis zu 7 Tage verwenden und nach Gebrauch problemlos entfernen.
  • Es ermöglicht dank seiner guten Klebeigenschaften saubere Farbkanten und ist eine zuverlässige Basis für professionelle Malerarbeiten.
  • Von Hand einreißbar, gute Farbhaftung
  • Geeignet zur Herstellung leichter Abdeckmasken.
  • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 140 µ
  • Reißkraft: 36 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige
Länge:
50 m
Breite:
25 mm
Stärke:
140 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,56*
16 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,70*
4 Tage
nicht lagernd
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,70*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 2,93*
Lager 123
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,15*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0502* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 226,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BB-Verpackungen
K24-31006
ab € 2,66*
Ähnlich
tesa
04348-00015-03
ab € 1,33*
Ähnlich
tesa
04348-00017-03
ab € 2,07*
Ähnlich
tesa
04348-00019-03
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.