| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5521177 Herst.-Nr.: 04348-00019-03 EAN/GTIN: 4042448280718 |
| |
|
| | |
| - Leicht gekrepptes Malerband für Standard-Malerarbeiten im Innenbereich (glatte Oberflächen).
- Das anschmiegsame und leicht dehnbare Band lässt sich bis zu 7 Tage verwenden und nach Gebrauch problemlos entfernen.
- Es ermöglicht dank seiner guten Klebeigenschaften saubere Farbkanten und ist eine zuverlässige Basis für professionelle Malerarbeiten.
- Von Hand einreißbar, gute Farbhaftung
- Geeignet zur Herstellung leichter Abdeckmasken.
- Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
- Dicke/Stärke: 140 µ
- Reißkraft: 36 N/cm
- Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: | | Farbe: | hellbeige | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Stärke: | 140 µ | Trägermaterial: | Papier | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa kreppband 50mm, papier-klebeband tesa, papier packband |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 3,81* | € 4,91* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,91* | € 5,02* | | | | | | | | 6 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 3,92834* | € 5,05834* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,84* | € 5,29* | | | | Lager 123 | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,06* | € 6,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1012* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 226,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|