Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige
NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige
NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige
NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige
Artikel-Nr.:
     123TP-5529037
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00005-00
EAN/GTIN:
     4005800074011
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten.
  • Flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse.
  • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 110 µ
  • Reißkraft: 33 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl: 2 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige
Länge:
50 m
Breite:
75 mm
Stärke:
110 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,87*
€ 21,28*
6 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,13*
€ 22,92*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,19*
€ 24,52*
11 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,14*
€ 28,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,96*
€ 8,28
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1392* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 208,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.