Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckkrepp Nopi 4349 75mm x 50m hellbeige


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige
NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige
NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige
NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige
Artikel-Nr.:
     467-#TESA043490000500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00005-00
EAN/GTIN:
     4005800074011
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Allzweckkrepp für einfache Abdeckarbeiten im Innenbereich
  • Zum Markieren, Verpacken, Fixieren, Kennzeichnen, Dekorieren und Bündeln
  • schwach gekrepptes Abdeckband für geringe Anforderungen im Malerbereich
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Bruttogewicht:
0.3600 kg
Farbe:
beige
Farbname:
hellbeige
Gesamtdicke:
0,13 mm
GPSR:
tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße, 1, 22848, Norderstedt, Deutschland, www.tesa.com, info@tesa.com, +49 40 88899 0
Klebkraft:
1,9 N/cm
Klebmasse:
Naturkautschuk
Marke:
Tesa
Reißdehnung:
10 %
Reißkraft:
23 N/cm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
60 Grad C
Trägermaterial:
Spezialpapier
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, 04349, 4349, Allzweckkrepp, Klebeband, Krepp, Malerband, Nopi, Nopi-Krepp, NopiKrepp, tesakrepp
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 3,97*
€ 5,33*
7 Tage
unbekannt
24
€ 7,90*
ab € 3,79*
€ 5,70*
8 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 6,03*
12 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 6,82*
24
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 8,53*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Rollen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,20*
€ 6,19
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0794* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Rollen
Mindestbestellmenge: 4 Rollen ( entspricht € 21,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.