| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04349-00005-00 Herst.-Nr.: 04349-00005-00 EAN/GTIN: 4005800074011 |
| |
|
| | |
| NOPI 4349, 50m x 75mm, hellbeige Weitere Informationen: | | Farbe: | hellbeige | Länge: | 50 m | Breite: | 75 mm | Menge pro VE: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa beige 75mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,96* | € 8,70* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,87* | € 21,28* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,13* | € 22,92* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,19* | € 24,52* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,14* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Rollen (ab € 3,7825* pro Rolle) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 137,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|