| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8160036 Herst.-Nr.: 8160036 EAN/GTIN: 4056705600362 |
| |
|
| | |
| - Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
- Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Halbpaletten bis 1.500 mm Höhe
- Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
- Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
- Kein Regenerat
- 50 Stück je Karton
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 0,46 | Länge innen: | 1850 mm | Breite innen: | 900 mm | Stärke: | 90 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte, 8160036, 8.160.036, 81.600.36, seitenfaltensäcke, gitterboxbeutel, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube, palettensack |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,43* | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,95* | € 2,55* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 53,71* | € 107,58* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,11* | € 108,85* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,00* | € 117,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|