Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack, 900 + 700 x 1850 mm, Stärke 90 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack, 900 + 700 x 1850 mm, Stärke 90 µ, transparent
PE-Seitenfaltensack, 900 + 700 x 1850 mm, Stärke 90 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160036
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160036
EAN/GTIN:
     4063963004269
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke
  • Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
  • Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Halbpaletten bis 1.500 mm Höhe
  • Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
  • Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
  • Kein Regenerat
  • 50 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,46
Länge innen:
1850 mm
Breite innen:
900 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,42*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 2,54*
6 Tage
29
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 53,98*
€ 107,27*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,84*
€ 108,54*
Lager 42XH2
29
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,78*
€ 117,38*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,38*
€ 139,6822
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 105,58*
€ 125,6402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,64*
€ 120,9516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,46*
€ 111,2174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,08*
€ 98,8652
pro Packung
ab 22 Packungen
€ 65,32*
€ 77,7308
pro Packung
ab 44 Packungen
€ 63,03*
€ 75,0057
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,87*
€ 72,4353
pro Packung
ab 66 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,23*
€ 68,1037
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 53,78*
€ 63,9982
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0756* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.