Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-1413748 Herst.-Nr.: 0B36039 EAN/GTIN: 0829686005174 |
| |
|
| | |
| HUS726T6TALE6L4 SATA Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 6000 GB | Komponente für: | Server/Arbeitsstation | Schnittstelle: | Serial ATA III | Typ: | HDD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, hdd sata 3,5" western, festplatte sata, festplatte sata wd |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 160,41* | € 189,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,00* | ab € 161,05* | € 190,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 160,29* | € 190,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,16* | € 193,04* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,37* | € 198,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|