Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0.31 M MINI STEREO ADAPTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P313-001 Audio-Kabel 0,3 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Tripp Lite P313-001 Audio-Kabel 0,3 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F11150
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     P313-001
EAN/GTIN:
     0037332144164
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
2 x 3.5mm
Kabellänge:
0.3 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,69*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,00*
€ 7,50*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P311-006
ab € 1,90*
Zubehör
Tripp Lite
P311-010
ab € 2,24*
Zubehör
Tripp Lite
P311-025
ab € 4,09*
Zubehör
Tripp Lite
P312-001
ab € 3,06*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006
ab € 3,45*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006-RA
ab € 2,11*
Zubehör
Tripp Lite
P312-010
ab € 2,14*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,42*
Zubehör
Tripp Lite
P312-015
ab € 2,97*
Zubehör
Tripp Lite
P312-025
ab € 4,68*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,01*
Zubehör
Tripp Lite
P314-012
ab € 3,84*
Zubehör
Tripp Lite
P502-001
ab € 3,68*
Zubehör
Tripp Lite
P502-015
ab € 15,66*
Zubehör
Tripp Lite
P502-030
ab € 15,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.