Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 PORT L3 GB ETHERNET SWITCHES


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis AT-GS970M/18-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Allied Telesis AT-GS970M/18-50 Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     128-425A816
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS970M/18-50
EAN/GTIN:
     0767035211428
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
EU POWER CORD 990-005796-50 IN
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 474,92*
€ 484,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,85*
€ 490,79*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 486,32*
€ 497,07*
Frei Haus
ab € 500,74*
€ 509,82*
6 Tage
1
€ 6,50*
ab € 681,25*
€ 691,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,19*
€ 576,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,10*
€ 574,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,51*
€ 573,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,40*
€ 571,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.