Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis CentreCOM AT-GS970M/18 - Switch - L3 - verwaltet - 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP (mini-GBIC) (uplink) - Desktop, an Rack montierbar (AT-GS970M/18-50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3684386
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-GS970M/18-50
EAN/GTIN:
     0767035211428
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Übersicht

Kurzinfo  Allied Telesis CentreCOM AT-GS970M/18 - Switch - L3 - verwaltet - 16 x 10/100/1000 + 2 x SFP (mini-GBIC) (uplink) - Desktop, an Rack montierbar
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.  AT-GS970M/18-50
EAN/UPC  0767035211428

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Allied Telesis CentreCOM AT-GS970M/18 - Switch - 18 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar
Gerätetyp  Switch - 18 Anschlüsse - L3 - verwaltet
Art  An Rack montierbar
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  16 x 10/100/1000 + 2 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)
Leistung  Switching Fabric-Bandbreite: 36 Gbps
Übertragungsleistung: 26.8 Mpps
Kapazität  Prioritäts-Warteschlangen: 8
Größe der MAC-Adresstabelle  16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  10.000 Byte
Routing Protocol  RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI, SNMP 6, SSH 6
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Vollduplex-Modus, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), SNMP-Trap, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), Verhindern von Schleifenbildung, 802.1x-Authentifizierung, 1,5-MB-Paketpuffer, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), Control Plane Prioritization (CPP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34.1 cm x 23.1 cm x 4.4 cm
Gewicht  2.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 18 Anschlüsse - L3 - verwaltet
Art  Desktop, an Rack montierbar
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  16 x 10/100/1000 + 2 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)
Leistung  Switching Fabric-Bandbreite: 36 Gbps
Übertragungsleistung: 26.8 Mpps
Kapazität  Prioritäts-Warteschlangen: 8
Größe der MAC-Adresstabelle  16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  10.000 Byte
Routing Protocol  RIP, RIP-2, IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD, CIDR
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI, SNMP 6, SSH 6
Encryption Algorithm  DES, Dreifach DES, RSA, MD5, TLS, SHA-1, SSL 2.0, PEAP, TTLS, DSA, ECDSA, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, 256-bit SHA-2, 384-bit SHA-2, 512-Bit SHA-2, RNG, 224-Bit SHA-2
Authentifizierungsmethode  RADIUS, TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, DHCP Support, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Vollduplex-Modus, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), SNMP-Trap, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), Verhindern von Schleifenbildung, 802.1x-Authentifizierung, 1,5-MB-Paketpuffer, IP-Quellwächter, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Bridge protocol data unit (BPDU), Internet Control Message Protocol (ICMP), Control Plane Prioritization (CPP), Secure Copy (SCP), Allied Telesis Management Framework (AMF), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Flash-Speicher  64 MB
Integrierte Peripheriegeräte  SD-Kartenleser, SDHC card reader
Statusanzeiger  Status
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  16 x 1000Base-T - RJ-45
2 x 1000Base-X - SFP - Uplink
1 x Konsole - RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  18 Watt
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, cULus, EN 60825-1, HMAC, VCCI Class A, China RoHS, DRBG, EN61000-3-2, EN61000-3-3, CISPR Class A
  
Maße und Gewicht  
Breite  34.1 cm
Tiefe  23.1 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  2.4 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Gerätetyp:
Switch - 18 Anschlüsse - L3 - verwaltet
Art:
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
16 x 10/100/1000 + 2 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)
Kapazität:
Prioritäts-Warteschlangen: 8
Größe der MAC-Adresstabelle:
16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
10.000 Byte
Authentifizierungsmethode:
RADIUS, TACACS+, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Flash-Speicher:
64 MB
Integrierte Peripheriegeräte:
SD-Kartenleser, SDHC card reader
Statusanzeiger:
Status
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
18 Watt
Breite:
34.1 cm
Tiefe:
23.1 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: soho-switch 16port, soho switch, allied sfp switch, allied, telesis, 1000, power, atgs970m1850, cord, atgs970m/1850, gs970m, 10/100/1000t, ports, centrecom, atgs970m/18, switch, managed, 10/100/1000, minigbic, uplink, desktop, rack, montierbar, port, ethernet, 99000579650, 005796, 101001000t, atgs970m18
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 483,14*
€ 524,74*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,53*
€ 532,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 505,51*
€ 549,86*
6 Tage
1
€ 6,50*
ab € 684,63*
€ 728,70*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 837,81*
€ 892,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,86*
€ 654,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,69*
€ 650,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,46*
€ 640,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,18*
€ 634,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,51*
€ 601,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.