Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC ROME 64-CORE 7702 3.35GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7702 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 7702 Prozessor 2 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961269
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 2 ghz
SKT SP3 256MB CACHE 200W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
64
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP3
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 2,00*
ab € 929,75*
€ 1.009,37*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 974,42*
€ 1.055,16*
Frei Haus
ab € 982,93*
€ 1.068,23*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.951,66*
€ 3.133,58*
Lager 128
Frei Haus
ab € 3.294,57*
€ 3.497,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.497,94*
€ 4.162,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.477,37*
€ 4.138,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.379,69*
€ 4.021,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.324,90*
€ 3.956,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.294,57*
€ 3.920,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 117,15*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 372,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 388,63*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 474,82*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 555,15*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 540,09*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 554,89*
Ähnlich
Asus
90AB3ANH-MR6100
ab € 408,65*
Ähnlich
Asus
90YV0AG7-M0NA00
ab € 74,61*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 96,57*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 79,39*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 137,77*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M0EAY0
ab € 159,38*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 126,29*
Ähnlich
Asus
90MB1DV0-M0EAY0
ab € 382,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.