Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-472XT-I3-4G 4BAY 3.1GHZ QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
QNAP TVS-472XT NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CB32128
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TVS-472XT-I3-4G
EAN/GTIN:
     4713213519318
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
4GB DDR4 2X GBE.1X 10GBASE-TPORT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
INT
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
Tower
Installierte Speichertreiber:
Nein
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Speicherkapazität:
4 GB
Typ:
NAS
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Weitere Suchbegriffe: storage server
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.362,88*
€ 1.468,92*
€ 1,93*
ab € 1.360,66*
€ 1.468,93*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.357,12*
€ 1.468,94*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.398,69*
€ 1.508,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,93*
€ 1.513,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,67*
€ 1.795,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.474,04*
€ 1.754,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,46*
€ 1.714,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,69*
€ 1.664,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
CAB-TBT320M-40G-LINT
ab € 71,95*
Zubehör
QNAP
QM2-2P410G1T
ab € 461,38*
Zubehör
QNAP
QM2-2P10G1TB
ab € 168,17*
Zubehör
QNAP
QM2-2S-220A
ab € 69,63*
Zubehör
QNAP
QM2-4P-384
ab € 140,40*
Zubehör
QNAP
QXG-10G1T
ab € 125,93*
Zubehör
QNAP
QXG-2G2T-I225
ab € 65,95*
Zubehör
QNAP
RAM-16GDR4T0-SO-2666
ab € 186,60*
Zubehör
QNAP
TDS-H2489FU-4314-128G
ab € 16.361,10*
Zubehör
QNAP
TDS-H2489FU-4314-256G
ab € 16.962,40*
Zubehör
QNAP
TDS-H2489FU-4309Y-64G
ab € 12.302,74*
Zubehör
QNAP
TRX-32GFCSFP-SR
ab € 215,74*
Zubehör
QNAP
TS-932PX-4G
ab € 563,89*
Zubehör
QNAP
TS-H1277XU-RP-3700X-128G
ab € 6.214,56*
Zubehör
QNAP
TS-H1283XU-RP-E2136-32G
ab € 3.998,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.