Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1109257 Herst.-Nr.: STKP4000400 EAN/GTIN: 3660619040407 |
| |
|
| | |
| Seagate USB3.0 / 3.5", 125 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.12 kg | Scope of use: | Desktop | Disk Capacity: | 4 TB | Type: | USB 3.0 | Color: | black |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, maxtor externe festplatte, network hard drives, festplatte extern 4tb |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 91,67* | € 114,87* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 92,22* | € 115,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 91,76* | € 115,84* | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 92,37* | € 116,55* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 93,81* | € 117,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|