Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
42HE RACK UNIQUE 2053X800X1000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-CB85365
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DN-31126
EAN/GTIN:
4016032476450
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
PERFORATED DOORS GREY
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
RACK
Höchstgewichtskapazität:
800 kg
Rack-Kapazität:
42U
Typ:
Freistehendes Gestell
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
digitus 19 zoll schrank
,
19 zoll schrank
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 958,87*
€ 1.058,61*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 964,25*
€ 1.064,38*
Lager 643
Frei Haus
ab € 981,28*
€ 1.083,04*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 996,57*
€ 1.097,57*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.008,21*
€ 1.109,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,83*
€ 1.320,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,15*
€ 1.312,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,98*
€ 1.275,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,77*
€ 1.244,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,21*
€ 1.199,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
483 mm (19“)-Hutschienenträger, 3HE
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-3U
ab € 46,64*
Zubehör
483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
ASSMANN Electronic
DN-19-DIN-4U
ab € 44,46*
Zubehör
Anreihverbindungsset für Unique & Dynamic Basic Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 BGL-1
ab € 7,00*
Zubehör
Ausziehbarer Fachboden für 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 96,37*
Zubehör
Ausziehbarer Fachboden zum Festeinbau an den vorderen 483 mm (19")-Profilschienen
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,76*
Zubehör
Befestigungssatz für 483 mm (19‘‘)- und 254 mm (10")-Komponenten, M6
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,63*
Zubehör
C-Profilschienen für 483 mm (19“)-Schränke der Unique Serie
ASSMANN Electronic
DN-19 C-1000
ab € 9,14*
Zubehör
Dachlüftereinheit für Unique Netzwerkschränke & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,44*
Zubehör
Dachlüftereinheit für Unique Netzwerkschränke & Dynamic Basic Netzwerk- und Serverschränke
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 125,62*
Zubehör
Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,56*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-55
ab € 24,62*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,29*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,19*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-1-1000
ab € 20,27*
Zubehör
Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen