Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFP 65IN(3840X2160) 4/32G 33 ML


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viewsonic IFP6552-1ANEP Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP6552-1ANEP Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP6552-1ANEP Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP6552-1ANEP Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP6552-1ANEP Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP6552-1ANEP Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP6552-1ANEP Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Viewsonic IFP6552-1ANEP Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 9
Artikel-Nr.:
     128-CD39387
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP6552-1ANEP
EAN/GTIN:
     0766907015508
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
POINT TOUCH 350NITS VGA/HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
65 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
400 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.072,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.072,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.203,55*
€ 2.622,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.188,02*
€ 2.603,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.120,35*
€ 2.523,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.086,05*
€ 2.482,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.072,71*
€ 2.466,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.