Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26-PORT POE+ GB SMART MANAGED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1100-26MPV2 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1100-26MPV2 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
D-Link DGS-1100-26MPV2 Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CE80035
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1100-26MPV2/E
EAN/GTIN:
     0790069467868
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
SWITCH
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
8000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,42*
€ 265,34*
1 Tag
3
€ 2,90*
ab € 255,11*
€ 274,47*
€ 6,78*
ab € 256,40*
€ 274,48*
€ 4,50*
ab € 256,43*
€ 274,96*
Lager 128
Frei Haus
ab € 262,30*
€ 282,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,92*
€ 330,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,06*
€ 327,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,30*
€ 312,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,44*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,28*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,30*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.