Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

52-PORT LAYER2 SMART MANAGED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1210-52MP/ME/E Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau
D-Link DGS-1210-52MP/ME/E Netzwerk-Switch Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     128-CF55223
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-52MP/ME/E
EAN/GTIN:
     0790069468230
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
ME POE GIGABIT SWITCH
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 802,67*
€ 862,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 812,78*
€ 871,60*
Frei Haus
ab € 822,17*
€ 888,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 830,86*
€ 899,21*
Lager 128
Frei Haus
ab € 841,99*
€ 909,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,20*
€ 1.081,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,99*
€ 1.067,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,27*
€ 1.045,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,99*
€ 1.001,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 29,26*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,34*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 125,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.