Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS 3630-52TC - Switch - L3 - verwaltet - 44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar (DGS-3630-52TC/SI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3362416
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-3630-52TC/SI
EAN/GTIN:
     0790069425615
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DGS 3630-52TC - Switch - L3 - verwaltet - 44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  D-Link
Hersteller Art. Nr.  DGS-3630-52TC/SI
Modell  DGS 3630-52TC
EAN/UPC  0790069425615

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DGS 3630-52TC - Switch - 52 Anschlüsse - verwaltet - an Rack montierbar
Gerätetyp  Switch - 52 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar
Art  An Rack montierbar
Ports  44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+
Leistung  Switching-Kapazität: 176 Gbps
Übertragungsleistung: 130.95 Mpps
Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s
Kapazität  IPv4-Einträge in Routingtabelle: 16000
IPv6-Einträge in Routingtabelle: 7000
IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 32000
IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 16000
VLAN-Gruppen: 4000
Dynamic VLAN entries: 4000
Statische ARP-Einträge 512
IPv4-Routen (statisch): 512
IPv6-Routen (statisch): 256
QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8
ACL-Zugänge (Ausgang): 4000
ACL-Zugänge (Eingang): 1000
Größe der MAC-Adresstabelle  68K Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  12KB
Routing Protocol  BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), DVMRPv3, RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+, VRRPv2, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv3, URPF
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI
Leistungsmerkmale  ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Dying-Gasp-Unterstützung, sFlow, PIM-Snooping, Tunnel, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IP Precedence, DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, LLDP-Support, Port Security, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Dynamic VLAN Support (GVRP), Strict Priority (SP), Loopback, TFTP-Client, 4MB-Paketpuffer, 802.1x-Authentifizierung, Duplicated Address Detection, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), Type of Service (ToS), Precision Time Protocol (PTP), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 2 Lüfter, IGMP-Filterung, Single Rate Three Color Marking (SRTCM), IP-Quellwächter, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, Host-basierte Zugangskontrolle, Priority-Based Flow Control (PFC), VLAN Trunking Protocol (VTP), Bridge protocol data unit (BPDU), Link Aggregation, Management Information Base (MIB) II, Source-Specific Multicast (SSM), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Loop Guard, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) v2, VLAN mirroring, MLD filtering, Web-based Access Control (WAC), Switch Resource Management (SRM)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  44.1 cm x 26 cm x 4.4 cm
Gewicht  4.04 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 52 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar
Art  An Rack montierbar
Ports  44 x 10/100/1000 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP + 4 x 10 Gigabit SFP+
Leistung  Switching-Kapazität: 176 Gbps
Übertragungsleistung: 130.95 Mpps
Mehrfachbandbreite: 80 Gbit/s
Kapazität  IPv4-Einträge in Routingtabelle: 16000
IPv6-Einträge in Routingtabelle: 7000
IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: 32000
IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: 16000
VLAN-Gruppen: 4000
Dynamic VLAN entries: 4000
Statische ARP-Einträge 512
IPv4-Routen (statisch): 512
IPv6-Routen (statisch): 256
QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 8
ACL-Zugänge (Ausgang): 4000
ACL-Zugänge (Eingang): 1000
Größe der MAC-Adresstabelle  68K Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung  12KB
Max. Einheiten pro Stack  9
Routing Protocol  BGP-4, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), DVMRPv3, RIPng, MLDv2, MLD, BGP-4+, VRRPv2, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), VRRPv3, URPF
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, CLI
Encryption Algorithm  MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1
Authentifizierungsmethode  RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale  ARP-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Paketfilterung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Dying-Gasp-Unterstützung, sFlow, PIM-Snooping, Tunnel, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), IP Precedence, DHCP-Server, Virtual Route Forwarding-Lite (VRF-Lite), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Safeguard Engine, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, LLDP-Support, Port Security, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), SNMP-Trap, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, Dynamic VLAN Support (GVRP), Strict Priority (SP), Loopback, TFTP-Client, 4MB-Paketpuffer, 802.1x-Authentifizierung, Duplicated Address Detection, Two Rate Three Color Marking (TRTCM), Type of Service (ToS), Precision Time Protocol (PTP), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, 2 Lüfter, IGMP-Filterung, Single Rate Three Color Marking (SRTCM), IP-Quellwächter, Head of Line Blocking-Schutzfunktion, Host-basierte Zugangskontrolle, Priority-Based Flow Control (PFC), VLAN Trunking Protocol (VTP), Bridge protocol data unit (BPDU), Link Aggregation, Management Information Base (MIB) II, Source-Specific Multicast (SSM), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Network Timing Protocol (NTP), Authentication, Authorization and Accounting (AAA), VLAN Double Tagging (Q-in-Q), Loop Guard, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) v2, VLAN mirroring, MLD filtering, Web-based Access Control (WAC), Switch Resource Management (SRM)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb
Statusanzeiger  Status
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  24 x 1000Base-X - SFP
4 x 1000Base-T - RJ-45
4 x 10GBase-X - SFP+
1 x Konsole - RJ-45 - Management
1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) - RJ-45
1 x USB 2.0 - Type A
1 x alarm - RJ-45
1 x Konsole (Mini-USB)
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  62 Watt
  
Verschiedenes  
MTBF  263,936 Stunden
Produktzertifizierungen  FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, CCC, ITU Y.1731
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Standard
  
Maße und Gewicht  
Breite  44.1 cm
Tiefe  26 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  4.04 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 95%
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,5 kg
Gerätetyp:
Switch - 52 Anschlüsse - L3 - verwaltet - stapelbar
Art:
An Rack montierbar
Größe der MAC-Adresstabelle:
68K Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung:
12KB
Max. Einheiten pro Stack:
9
Encryption Algorithm:
MD5, SSL, TLS 1.0, TLS 1.1
Authentifizierungsmethode:
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Statusanzeiger:
Status
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
62 Watt
MTBF:
263,936 Stunden
Software inbegriffen:
Standard
Breite:
44.1 cm
Tiefe:
26 cm
Höhe:
4.4 cm
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 95%
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: dlink, 3630, link, switch, gigabit, dgs363052tcsi, dgs363052tc/si, 52tc, sfp+, 1000, 10/100/1000, kombigigabitsfp, 101001000, kombi, 363052tc, managed, rack, montierbar, 52port, layer, port, stack, 4port, combo, 363052tc/si, 363052tcsi
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.908,10*
€ 2.934,18*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.964,38*
€ 2.988,12*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.003,99*
€ 3.123,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.934,18*
€ 3.491,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.931,71*
€ 3.488,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.919,61*
€ 3.474,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.912,54*
€ 3.465,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.908,10*
€ 3.460,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,19*
Zubehör
D-Link
DEM-432XT
ab € 209,07*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 108,54*
Zubehör
D-Link
DPS-500A
ab € 360,77*
Zubehör
D-Link
DGS-3630-52TC-SE-LIC
ab € 1.053,91*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 29,26*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 20,34*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 125,53*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 108,88*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 157,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.