Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4X 10/100/1000T 2X 1G/10G SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis IE220-6GHX Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Allied Telesis IE220-6GHX Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Grau
Artikel-Nr.:
     128-CI44157
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-IE220-6GHX-980
EAN/GTIN:
     0767035226408
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
INDL ETH LAYER 2+SWITCH POE++SUP
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Nein
Switch-Typ:
Managed
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 638,06*
€ 704,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 705,07*
€ 770,61*
Lager 128
Frei Haus
ab € 705,71*
€ 777,87*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,93*
€ 784,64*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,87*
€ 925,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,43*
€ 918,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,47*
€ 907,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,17*
€ 887,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,71*
€ 839,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.