Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis 4X 10/100/1000T 2X 1G/10G SFP+ Switch 0,1 Gbps Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Allied Telesis 4X 10/100/1000T 2X 1G/10G SFP+ Switch 0,1 Gbps Ethernet
Allied Telesis 4X 10/100/1000T 2X 1G/10G SFP+ Switch 0,1 Gbps Ethernet
Artikel-Nr.:
     7405B-999664158
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-IE220-6GHX-80
EAN/GTIN:
     0767035226408
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
allied sfp switch

Allied Telesis 4X 10/100/1000T 2X 1G/10G SFP+ Switch 0,1 Gbps Ethernet

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Allied Telesis AT IE220-6GHX - Switch - 6 Anschlüsse - managed Gerätetyp: Switch - 6 Anschlüsse - L2+ - managed Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000Base-T + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink) Power Over Ethernet (PoE): PoE++ PoE-Budget: 180 W Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 48 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 35,7 Mpps Kapazität: Pufferkapazität (MB): 2 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8 ¦ Simultane VLANs: 4000 ¦ Multicast-Gruppen: 1023 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 12KB Routing Protocol: IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, NETCONF, RESTCONF, DHCP, YANG, Syslog, MIB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DiffServ-Unterstützung, Überspannungsschutz, sFlow, DHCP-Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Reset-Taste, Uni-Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Denial of Service (DoS), OpenFlow-Unterstützung, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Schwarzes Loch Routing, Secure Copy (SCP), Built-In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Software Defined Networking (SDN), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Active Fiber Monitoring, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), VLAN-Spiegelung, Connectivity Fault Management (CFM), Sturmsicherung, Link Aggregation Group (LAG), Media Redundancy Protocol (MRP), BPDU-Schutz, Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), IP Directed Broadcast, Continuity Check Protocol (CCP), Upstream Forwarding Only (UFO) Produktzertifizierungen: IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bt Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15,5 cm x 13,7 cm x 6,5 cm Systemanforderungen: AlliedWare Plus

Allied Telesis 4X 10/100/1000T 2X 1G/10G SFP+ Switch 0,1 Gbps Ethernet

Produktbeschreibung:

Design Rack–Einbau Nein Produktfarbe Grau Gehäusematerial Aluminium,
Metal Internationale Schutzart (IP–Code) IP30
Wandmontage Ja DIN–Schienen–Montage Ja Management–Funktionen
Switch–Typ Managed Switch–Ebene L2 Quality of
Service (QoS) Support Ja Web–basiertes Management
Ja Traffic–Klassifizierung Ja Traffic–Shaping
Ja ARP–Inspektion Ja Konfiguration der Standorteinstellungen
(CLI) Ja Systemereignisprotokoll Ja Anschlüsse
und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden
RJ–45 Ethernet Ports 4 Basic Switching RJ–45 Ethernet
Ports–Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Anzahl
Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse 6 Anzahl
Combo–SPF–Anschlüsse 2 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1 Power over Ethernet (PoE) Power over Ethernet
(PoE) Ja Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+)
Anschlüsse 4 Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE–
(PoE++) Anschlüsse 2 Datenübertragung MAC–Adressentabelle
16000 Eintragungen Routing–/Switching–Kapazität
48 Gbit/s Durchgang 37,7 Mpps Jumbo Frames Unterstützung
Ja Datenpaket–Pufferspeicher 2 MB Protokolle Management–Protokolle
SNMPv1/v2c/v3 Netzwerk Netzstandard IEEE 802.3ac,
IEEE 802.3bt, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1v, IEEE 802.1Q,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1x 10G–Unterstützung Nein
Vollduplex Ja Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja Link Aggregation Ja VLAN–Unterstützung Ja Anzahl
der VLANs 4094 Energie Energiequelle DC/PoE Eingangsspannung
37 – 57 V Stromverbrauch (max.) 17,4 W Multicast–Funktionen
Multicast Unterstützung Ja Sicherheit DHCP–Funktionen DHCP client,
DHCP snooping Zugriffkontrollliste Ja IGMP snooping
Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 802.1x
RADIUS BPDU–Filterung/Schutz Ja Authentifizierung
MAC–based authentication,
Port–based authentication Gewicht und Abmessungen
Breite 65 mm Tiefe 137 mm Höhe 155 mm Leistungen
Speicherkapazität 512 MB Flash–Speicher 128 MB

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 6 Anschlüsse – L2+ – managed
Gehäusetyp
An DIN–Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
4 x 10/100/1000Base–T + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
PoE–Budget
180 W
Leistung
Switching Fabric–Bandbreite: 48 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 35,7 Mpps
Kapazität
Pufferkapazität (MB): 2 ¦ Prioritäts–Warteschlangen: 8 ¦ Simultane VLANs: 4000 ¦ Multicast–Gruppen: 1023
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
12KB
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI, NETCONF, RESTCONF, DHCP, YANG, Syslog, MIB
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, RSA, MD5, SSL, TLS, SHA–1, PEAP, TTLS, SHA–2, TLS 1.2, 3DES
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DiffServ–Unterstützung, Überspannungsschutz, sFlow, DHCP–Snooping, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Dynamic ARP Inspection (DAI), Per–VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Reset–Taste, Uni–Directional Link Detection (UDLD), ohne Lüfter, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Denial of Service (DoS), OpenFlow–Unterstützung, Ethernet Protection Switched Ring (EPSRing), Schwarzes Loch Routing, Secure Copy (SCP), Built–In Self Test (BIST), Cable fault locator (TDR), Software Defined Networking (SDN), Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Active Fiber Monitoring, Authentication, Authorization and Accounting (AAA), VLAN–Spiegelung, Connectivity Fault Management (CFM), Sturmsicherung, Link Aggregation Group (LAG), Media Redundancy Protocol (MRP), BPDU–Schutz, Media Endpoint Discovery (LLDP–MED), IP Directed Broadcast, Continuity Check Protocol (CCP), Upstream Forwarding Only (UFO)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bt
RAM
512 MB DDR SDRAM
Flash–Speicher
128 MB
Statusanzeiger
PoE, Link/Aktivität, Fehler, Power 1, Power 2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 2 x 1000Base–T RJ–45 PoE++ – 60 W ¦ 2 x 1000Base–X/10 GBase–X SFP+ Uplink ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45 Management ¦ 1 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x Alarm 3–poliger Anschlussblock
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagekit
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, ICES–003 Klasse A, UL 2043, FCC, RoHS, WEEE, IEC 60068–2–27, IEC 60068–2–6, ICES, REACH, IEC 60068–2–31, IP30, VCCI Class A, NEMA TS–2, China RoHS, RCM, IEC 60950–22, TSCA, FCC CFR47 Part 15 B Class A, IEC/EN 61000–4–3, IEC/EN 61000–4–4, IEC/EN 61000–4–5, IEC/EN 61000–4–6, IEC/EN 61000–4–8, IEC/EN 61000–4–29, AS/NZS CISPR 32 Class A, IEC/EN 61000–4–11, IEC/EN 61000–4–2, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class A, ITU–T G.8032, EN 55035, IEC/EN/UL 62368–1, IEC/EN 61000–3–3, EN 60715, EN 50021, IEC 62439–2, AS/NZS 62368–1, TEC, IEC 60512–99–002, UKCA, SCIP, UL/CSA 62368–1, EN IEC 61000–3–2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
AlliedWare Plus
Maße und Gewicht
Breite
15,5 cm
Tiefe
13,7 cm
Höhe
6,5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 4 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 656,35*
€ 716,59*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 720,05*
€ 785,06*
Frei Haus
ab € 725,21*
€ 790,82*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,06*
€ 934,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,81*
€ 927,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,21*
€ 915,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,55*
€ 897,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,05*
€ 856,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.