Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS1221+ 2U 8BAY 4GB DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology RackStation RS1221+ NAS & Speicherserver Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS & Speicherserver Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS & Speicherserver Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS & Speicherserver Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS & Speicherserver Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS & Speicherserver Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Synology RackStation RS1221+ NAS & Speicherserver Rack (2U) Ryzen Embedded V1500B 4 GB DDR4 DiskStation Manager Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CJ40587
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     RS1221+
EAN/GTIN:
     4711174723683
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
2XUSB 3.2 4XRJ45 1GBE 1X ESATA
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
EXT
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
8
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
4
Ethernet/LAN:
Ja
Gehäusetyp:
Rack (2U)
Installierte Speichertreiber:
Nein
Prozessorfamilie:
Ryzen Embedded
Speicherkapazität:
4 GB
Typ:
NAS
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
Nein
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 886,13*
€ 951,51*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 887,37*
€ 954,59*
€ 3,50*
ab € 891,16*
€ 958,95*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,11*
€ 962,11*
Lager 128
Frei Haus
ab € 891,28*
€ 962,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,23*
€ 1.145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,20*
€ 1.145,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,98*
€ 1.118,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,55*
€ 1.099,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,28*
€ 1.060,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seagate
ST6000VX001
ab € 117,16*
Zubehör
Western Digital
WD102KFBX
ab € 255,70*
Zubehör
Western Digital
1W10002
ab € 101,39*
Zubehör
Western Digital
WD121KFBX
ab € 278,15*
Zubehör
Seagate
ST4000VN006
ab € 82,23*
Zubehör
Synology
HAT3300-4T
ab € 96,16*
Zubehör
Synology
HAT3300-6T
ab € 142,72*
Zubehör
Synology
D4ECSO-2666-16G
ab € 295,27*
Zubehör
Synology
D4ES01-4G
ab € 67,38*
Zubehör
Synology
D4ES01-8G
ab € 151,65*
Zubehör
Synology
E10G18-T1
ab € 118,02*
Zubehör
Synology
E10G30-F2
ab € 211,94*
Zubehör
Synology
E10G30-T2
ab € 214,15*
Zubehör
Synology
E10M20-T1
ab € 206,12*
Zubehör
Synology
HAT5310-20T
ab € 629,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.