Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology E10M20-T1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology E10M20-T1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Synology E10M20-T1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79454857
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     E10M20-T1
EAN/GTIN:
     4711174723485
Suchbegriffe:
M2 Controller
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
10-GbE-Bandbreite und M.2 SSD-Cache Mit der Synology E10M20-T1 können Sie über nur einen PCIe-Erweiterungssteckplatz Zugriffsleistung und Netzwerkbandbreite Ihres Synology NAS gleichzeitig erhöhen. - Übertragen Sie Daten über Ethernet mit bis zu 10 Gbit/s. - Beschleunigen Sie den wahlfreien Zugriff mit zwei M.2 2280/22110 NVMe SSD-Steckplätzen. - Halten Sie Laufwerkeinschübe für die Datenspeicherung frei.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
NAS / Storage server
Kühlung
Passiv
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
SA series:SA3600, SA3400 22 series:DS3622xs+, DS2422+ 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+ 20 series:RS820RP+, RS820+ 19 series:DS2419+, DS2419+II, DS1819+ 18 series:RS3618xs, RS2818RP+, DS3018xs, DS1618+ 17 series:RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xs, DS3617xsII
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
NVMe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200.05 mm
Tiefe
17.7 mm
Höhe
71.75 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Vollduplex
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Synology
SNV3410-400G
ab € 123,83*
Zubehör
Synology
SNV3410-800G
ab € 245,06*
Zubehör
Synology
SNV3510-400G
ab € 140,68*
Zubehör
Synology
SNV3510-800G
ab € 266,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.