Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLICK-INCLEAR CASE F/ IPAD 10.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Targus Click-In 27,7 cm (10.9") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     128-CK52951
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THD927GL
EAN/GTIN:
     5063194000121
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
Tablet Cover
.
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Etui-Typ:
Cover
Markenkompatibilität:
Apple
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Maximale Bildschirmgröße:
10.9 "
Produkthauptfarbe:
Transparent
Standby-Modus:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,66*
€ 22,50*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 16,59*
€ 22,52*
€ 4,50*
ab € 16,65*
€ 22,52*
1 Tag
8
€ 13,00*
ab € 20,39*
€ 27,79*
Lager 128
Frei Haus
ab € 22,57*
€ 30,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.