Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIPLEX MICRO PLUS TPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
DELL OptiPlex 7020 Plus Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro MFF Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CK77189
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     542TT
EAN/GTIN:
     5397184802618
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
I7-14700 16GB 512GB SSD W11P 180
Weitere Informationen:
System:
CI7G14
Sprache:
FR
Format:
SYST
Anzeige enthalten:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Produkttyp:
Mini PC (<= 3L)
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Separater Grafikadapter:
Nein
Speicherkapazität:
16 GB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 929,55*
€ 1.007,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 934,60*
€ 1.008,45*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 945,05*
€ 1.017,51*
6 Tage
9
€ 1,00*
ab € 943,39*
€ 1.018,01*
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 946,74*
€ 1.018,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,45*
€ 1.200,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,99*
€ 1.199,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,88*
€ 1.175,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,09*
€ 1.152,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,60*
€ 1.112,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 12,49*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 26,82*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 19,54*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 26,63*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 33,23*
Zubehör
Dell
AC037408
ab € 95,37*
Zubehör
Dell
AC037409
ab € 156,16*
Zubehör
Dell
AC037410
ab € 259,79*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 47,62*
Zubehör
Dell
AC280178
ab € 70,91*
Zubehör
Dell
AC280179
ab € 113,56*
Zubehör
Dell
AC774046
ab € 181,27*
Zubehör
Dell
AC774047
ab € 55,61*
Zubehör
Dell
AC774048
ab € 106,27*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 11,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.