Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTICBOOK A300PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek OpticBook A300 Plus Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Silber
Plustek OpticBook A300 Plus Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Silber
Plustek OpticBook A300 Plus Flachbettscanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     128-H400261
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0291
EAN/GTIN:
     4042485357961
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
A3+ BOOK SCANNER
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebautes Display:
Nein
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Maximale Scan-Abmessung:
304.8 x 431.8 mm
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.174,19*
€ 1.199,53*
Frei Haus
ab € 1.187,69*
€ 1.213,14*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.190,79*
€ 1.216,27*
Frei Haus
ab € 1.235,30*
€ 1.261,10*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 1.270,61*
€ 1.296,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.216,27*
€ 1.447,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.211,95*
€ 1.442,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,80*
€ 1.425,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,79*
€ 1.417,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-11
ab € 145,63*
Zubehör
Plustek
L008-11
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.