Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticBook A 300 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek OpticBook A 300 Plus
Plustek OpticBook A 300 Plus
Artikel-Nr.:
     7405B-993184741
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0291
EAN/GTIN:
     4042485357961
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch

Plustek OpticBook A 300 Plus

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Plustek OpticBook A300 plus - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0 Gerätetyp: Flachbettscanner - Desktop-Gerät Schnittstellentyp: USB 2.0 Scansensor-Typ: CCD Lichtquelle: LED Max. unterstützte Dokumentgröße: A3 (297 x 420 mm) Eingabetyp: Farbe Graustufen/Farbtiefe: 16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe Graustufen/Farbtiefe (extern): 8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben) Optische Auflösung: 600 dpi x 600 dpi Max. Dokumentgröße: 304.8 mm x 431.8 mm Unterstützter Dokumenttyp: Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände) Dokumentenzuführungstyp: Manuell Kapazität: 5000 Scanvorgänge/Tag Systemanforderungen: Microsoft Windows 7 / 8 / 10 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 62,3 cm x 40 cm x 14 cm Gewicht: 7,7 kg

Plustek OpticBook A 300 Plus

Produktbeschreibung:

Plustek OpticBook A300 Plus
Der schnelle Buchscanner, der Ihr Buch nicht beschädigt

Sein speziell auf Buchkanten ausgerichtetes Design und die patentierte SEE™ Technologie verhindern Schattenbildung und Verzerrungen, die beim Scannen auf handelsüblichen Flachbettscannern oder Kopierern entstehen.

Spezielles Design für Buchrücken

Plusteks patentierte SEE™ (Shadow Elimination Element) Technologie integriert mechanische und optische Technologien mit intelligenter Software, um perfekte Ergebnisse auch innerhalb des 2 mm Bereiches vom Buchrücken zu liefern. Schatten und Textverzerrungen, die beim Scannen von Büchern mit herkömmlichen Scannern entstehen, werden verhindert.

Schnell und bequem Scannen durch automatisches Drehen der nächsten Seite

Die mitgelieferte, intelligente Software des A300Plus erkennt gegenüberliegende Buchseiten automatisch und dreht diese um 180° in die korrekte Ausrichtung. Auch umfassende Werke können somit im Handumdrehen und ohne weitere manuelle Bearbeitungsschritte verarbeitet werden.

Digitalisieren Sie Ihre Bücher

Gescannte Bücher und Dokumente können sekundenschnell in unterschiedliche Dateiformate wie z.B. durchsuchbare PDFs gespeichert werden. Dabei bieten durchsuchbare PDF Dateien nicht nur höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit, sondern erleichtern die Weitergabe und den Austausch von Dokumenten unter Beibehaltung des Aussehens und der Integrität der Originaldokumente, einschließlich Schriftarten, Grafiken, Bilder und Layouts.

One Touch Funktionstasten Direkter Zugriff auf verschiedene Scanoptionen per Tastendruck und je nach Bedarf.

Für Bibliotheken und öffentliche Einrichtungen

– Werke und Dokumente online verfügbar machen.
– Bereitstellung von Texten, Büchern und Werken für eine Vielzahl von Nutzern
– Im ePub Format speichern und für eBooks bereitstellen.
– Speichern in viele Weitere Formaten wie PDF, txt, RTF möglich.
– Digitalisieren und Archivieren von sensiblen Werken und Büchern.
– Mehr Platz im Buchlager und Reduzierung von Lagerkosten

LED Lichtquelle

– Keine Aufwärmzeit
– Energiesparend

TWAIN kompatibel

Der Industriestandard– basierte TWAIN–Treiber gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Scan– und Bildverarbeitungsprogrammen, sowie Bildbearbeitungsprogrammen, Dokumentenmanagementsystemen, oder Programmen zur Formularverarbeitung und vielen weiteren Anwendungen.

Technische Details:

Scannen
Maximale Scan–Abmessung
304,8 x 431,8 mm
Optische Scan–Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Duplex–Scan
Nein
Eingabe–Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Eingang Graustufentiefe
16 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Ausgabe Monochromtiefe
1 Bit
Flachbett–Scangeschwindigkeit (s/w, A3)
2,1 Sekunde/Seite
Flachbettscan–Geschwindigkeit (Farbe, A3)
2,48 Sekunde/Seite
Schwarz–/Weiß–Scan–Farbmodus
Grayscale, Monochrome
Design
Scanner–Typ
Flachbettscanner
Eingebaute Anzeige
Nein
Produktfarbe
Black, Silver
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A–Serie
A3
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port
Ja
USB–Version
2.0
Leistung
Netzteiltyp
Gleichstrom
Stromverbrauch (in Betrieb)
24 W
Stromverbrauch (Standby)
8 W
Eingangsspannung
24 V
Stromstärke
1,25 A
Leistungen
Sensor–Typ
CCD
Lichtquelle
LED
Tägliche Einschaltdauer (max)
2500 Seiten
Tastenfunktionen
Copy, E–mail, OCR, Scan
Scan–Treiber
TWAIN,WIA
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
623 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
7,7 kg
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
4096 MB
Minimum Prozessor
Intel Core i5
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Plustek Book Pavilion Plustek DocTWAIN ABBYY FineReader 12 Sprint (For Windows)
Sonstige Funktionen
Book edge
2 mm
Zertifikate
Zertifizierung
FCC Class A, CE

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.174,19*
€ 1.199,53*
Frei Haus
ab € 1.187,69*
€ 1.213,14*
Frei Haus
ab € 1.190,79*
€ 1.216,27*
Frei Haus
ab € 1.235,30*
€ 1.261,10*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 1.270,61*
€ 1.296,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,66*
€ 1.543,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,04*
€ 1.537,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,17*
€ 1.519,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.270,61*
€ 1.512,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-11
ab € 145,63*
Zubehör
Plustek
L008-11
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.