Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticBook A300 plus - Flachbettscanner - A3 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 5000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4334530
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0291
EAN/GTIN:
     4042485357961
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner

Übersicht

Kurzinfo  Plustek OpticBook A300 plus - Flachbettscanner - A3 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 5000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  Plustek
Hersteller Art. Nr.  0291
Modell  OpticBook A300 plus
EAN/UPC  4042485357961

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Plustek OpticBook A300 plus - Flachbettscanner - Desktop-Gerät - USB 2.0
Gerätetyp  Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Scan-Elementtyp  CCD
Lichtquelle  LED
Max. unterstützte Dokumentgröße  A3 (297 x 420 mm)
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe  16-Bit (64K Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Max. Dokumentgröße  304.8 mm x 431.8 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)
Dokumentenzuführungstyp  Manuell
Kapazität  5000 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  62.3 cm x 40 cm x 14 cm
Gewicht  7.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  A3 (297 x 420 mm)
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe  16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern)  8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe  48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)  24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung  600 dpi x 600 dpi
Scan-Elementtyp  CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle  LED
Kapazität  5000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben  2.48 Sek./Scan - Farbe - A3 - 300 dpi
2.1 Sek./Scan - Graustufe - A3 - 300 dpi
Produktzertifizierungen  TWAIN, WIA
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  304.8 mm x 431.8 mm
Unterstützter Dokumenttyp  Normalpapier, Massenobjekte (bspw. Bücher, Magazine und andere gebundene Gegenstände)
Dokumentenzuführungstyp  Manuell
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  RoHS, WEEE
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)  24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  8 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Plustek Book Pavilion, Plustek DocTWAIN, ABBYY FineReader Sprint 12
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen  Core i5 RAM 4 GB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  62.3 cm
Tiefe  40 cm
Höhe  14 cm
Gewicht  7.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,9 kg
Typ:
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße:
A3 (297 x 420 mm)
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe:
16-Bit (64K Graustufen)
Graustufentiefe (extern):
8 Bit (256 Graufstufen)
Farbtiefe:
48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern):
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung:
600 dpi x 600 dpi
Scan-Elementtyp:
CCD
Typ der Lampe/Lichtquelle:
LED
Kapazität:
5000 Scanvorgänge/Tag
Produktzertifizierungen:
TWAIN, WIA
Max. Dokumentgröße:
304.8 mm x 431.8 mm
Dokumentenzuführungstyp:
Manuell
Schnittstellen:
USB 2.0
Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
Stromverbrauch im Betrieb (Standby):
24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
8 Watt
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen:
Core i5 RAM 4 GB
Breite:
62.3 cm
Tiefe:
40 cm
Höhe:
14 cm
Weitere Suchbegriffe: plustek, 0291, opticbook, 5000, plus, a300, scanvorgänge/tag, scanvorgngetag, scanvorgänge, a300plus, plusoba300plus, buchscanner, book, scanner, schwarz, silber, plu_not_found, inkl., bücher, dokumente, fotos, visitenkarten, plunotfound, inkl, bcher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.164,73*
€ 1.180,84*
Frei Haus
ab € 1.179,24*
€ 1.194,40*
Frei Haus
ab € 1.181,91*
€ 1.197,51*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.225,12*
€ 1.242,19*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.252,96*
€ 1.269,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,19*
€ 1.478,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.241,99*
€ 1.477,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,91*
€ 1.473,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,12*
€ 1.467,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,12*
€ 1.457,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-11
ab € 146,49*
Zubehör
Plustek
L008-11
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.