Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticBook A300 Plus Buchscanner A3 600 x 600 dpi USB Bücher, Dokumente, Fotos, Visitenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C422201
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0291
EAN/GTIN:
     4042485357961
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
flachbettscanner
High Speed Buch-Scanner in DIN A3+

Der Plustek OpticBook A300 Plus ist ein sehr schneller Buchscanner, der keine Wünsche offen lässt. Mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit von 2,48 Sekunden scannt er eine A3-Seite oder ein 200-Seiten umfassendes Buch (A4 Format) in ca. 20 Minuten. Sein speziell auf Buchkanten ausgerichtetes Design und die patentierte SEE™ Technologie verhindern Schattenbildung und Verzerrungen, die beim Scannen auf handelsüblichen Flachbettscannern oder Kopierern entstehen.

Spezielles Design für Buchrücken
Plusteks patentierte SEE™ (Shadow Elimination Element) Technologie integriert mechanische und optische Technologien mit intelligenter Software, um perfekte Ergebnisse auch innerhalb des 2 mm Bereiches vom Buchrücken zu liefern. Schatten und Textverzerrungen, die beim Scannen von Büchern mit herkömmlichen Scannern entstehen, werden verhindert.

Schnell und bequem Scannen durch automatisches Drehen der nächsten Seite
Die mitgelieferte, intelligente Software des A300Plus erkennt gegenüberliegende Buchseiten automatisch und dreht diese um 180° in die korrekte Ausrichtung. Auch umfassende Werke können somit im Handumdrehen und ohne weitere manuelle Bearbeitungsschritte verarbeitet werden.

Digitalisieren Sie Ihre Bücher
Gescannte Bücher und Dokumente können sekundenschnell in unterschiedliche Dateiformate wie z.B. durchsuchbare PDFs gespeichert werden. Dabei bieten durchsuchbare PDF Dateien nicht nur höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit, sondern erleichtern die Weitergabe und den Austausch von Dokumenten unter Beibehaltung des Aussehens und der Integrität der Originaldokumente, einschließlich Schriftarten, Grafiken, Bilder und Layouts.

One Touch Funktionstasten
Direkter Zugriff auf verschiedene Scanoptionen per Tastendruck und je nach Bedarf.
-Reduzierung der Dateigröße und schnelle Verarbeitung
-Texterkennung im Handumdrehen
-Hochwertige Ergebnisse bei geringen Kosten

Für Bibliotheken und öffentliche Einrichtungen
-Werke und Dokumente online verfügbar machen
-Bereitstellung von Texten, Büchern und Werken für eine Vielzahl von Nutzern
-Im ePub Format speichern und für eBooks bereitstellen
-Speichern in viele Weitere Formaten wie PDF, txt, RTF möglich
-Digitalisieren und Archivieren von sensiblen Werken und Büchern
-Mehr Platz im Buchlager und Reduzierung von Lagerkosten

TWAIN kompatibel
Der Industriestandard- basierte TWAIN-Treiber gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Scan- und Bildverarbeitungsprogrammen, sowie Bildbearbeitungsprogrammen, Dokumentenmanagementsystemen, oder Programmen zur Formularverarbeitung und vielen weiteren Anwendungen.
Features:
DIN A3 Buchscanner mit der patentierten SEE™-Technologie mit 2 mm Randbreite
High-Speed Scangeschwindigkeit von 2,4 Sekunden (DIN A3 @ 300 dpi in Farbe)
Extrem leise und hohe Auflösung von 600 dpi
Scannen im Großformat bis über DIN A3 (max. 304,8 mm x 431,8 mm)
Direktes Einscannen als PDF, JPEG, TIFF oder searchable PDF
Plustek Book Pavilion ermöglicht die Programmierung von 7 Scanprofilen
Inkl. OCR- und Bildbearbeitungs-Software
TWAIN- und WIA-kompatibel
Lieferumfang:
Inkl. Softwarepaket Plustek Book Pavilion, ABBYY FineReader Sprint, Plustek DocTWAIN.
Weitere Informationen:
Tiefe:
400 mm
Höhe:
133 mm
Breite:
623 mm
Gewicht:
7.7 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Durchlichteinheit:
Nein
Schnittstellen:
USB
Auflösung optisch vertikal:
600 dpi
Auflösung optisch horizontal:
600 dpi
Besonderheiten:
Optimiert für Bücher
Scanfunktion:
Bücher + Dokumente + Fotos + Visitenkarten
Sensortyp:
CCD
Scanfläche Länge (max.):
432 mm
Scanfläche Breite (max.):
304 mm
Papierformat (max.):
A3
Produkt-Art:
Buchscanner
Weitere Suchbegriffe: 04042485357961, Plustek, OpticBook A300 Plus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.164,73*
€ 1.180,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.179,24*
€ 1.194,40*
Frei Haus
ab € 1.181,91*
€ 1.197,51*
Frei Haus
ab € 1.225,12*
€ 1.242,19*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 1.252,96*
€ 1.269,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,40*
€ 1.421,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,13*
€ 1.421,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.190,48*
€ 1.416,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.185,85*
€ 1.411,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,24*
€ 1.403,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-11
ab € 146,49*
Zubehör
Plustek
L008-11
ab € 63,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.