Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Public Display
>
Artikel
X-22EW 22IN 1920X1080 FHD
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 128
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
128-P440265
Hersteller:
Neovo
Herst.-Nr.:
X22E00A1E0100
EAN/GTIN:
4710739593785
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
250CD D-SUB DVI HDMI DP WHITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Nein
Marktpositionierung:
Industriell
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Weiß
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 128
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Large Format Display
,
Public Display
,
Signage Display
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
bildschirm 21,5zoll 16:9
,
bildschirm
,
bildschirm 16:9
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 520,75*
€ 559,36*
Lager 509
Frei Haus
ab € 522,39*
€ 561,27*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 531,60*
€ 570,71*
Lager 7405
5 Tage
37
€ 1,00*
ab € 554,02*
€ 596,39*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 555,10*
€ 598,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,36*
€ 665,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,29*
€ 661,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,15*
€ 652,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,52*
€ 645,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,75*
€ 619,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 128
Versand:
Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AG Neovo DR-24G LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Weiß
Neovo
DR24G0A1E0100
ab € 870,42*
Zubehör
AG Neovo DW2401 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Neovo
DW241011E0100
ab € 242,46*
Zubehör
AG Neovo DW2701 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD Schwarz
Neovo
DW271011E0100
ab € 290,97*
Zubehör
AG Neovo DW3401 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Neovo
DW3401
ab € 488,04*
Zubehör
AG Neovo LA-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Neovo
LA242011E0100
ab € 132,91*
Zubehör
AG Neovo LA-2702 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Neovo
LA272011E0100
ab € 137,43*
Zubehör
AG Neovo LH-2402 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Neovo
LH242011E0100
ab € 152,46*
Zubehör
AG Neovo LH-2702 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Neovo
LH272011E0100
ab € 165,59*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen