Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0.5M HDMI TO HDMI MICRO CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     128-V931932
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDADMM50CM
EAN/GTIN:
     0065030846936
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d
.
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
CABL
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
HDMI Typ D (Mikrofon)
Kabellänge:
0.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,10*
€ 8,85*
€ 8,95*
ab € 6,00*
€ 8,95*
€ 3,50*
ab € 11,44*
€ 16,23*
6 Tage
58
€ 1,00*
ab € 12,14*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1863031
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.