Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet (HDADMM50CM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1719167
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDADMM50CM
EAN/GTIN:
     0065030846936
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf typ-d

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com High Speed High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 34 AWG - HDMI, 19-polig (M) - 19-polig Micro-HDMI (M) - 50 cm - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  HDADMM50CM
EAN/UPC  0065030846936

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com High Speed High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker - Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI - 50 cm
Kabel  Video-/Audio-/Netzwerkkabel - HDMI
American Wire Gauge (AWG)  34
Länge  50 cm
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x 19-polig Micro-HDMI Typ D - männlich
Technische Merkmale  3D-Transmission
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI
Technische Merkmale  3D-Transmission
American Wire Gauge (AWG)  34
Kabelmantelmaterial  PVC
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse
Länge  50 cm
Farbe  Schwarz
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x 19-polig Micro-HDMI Typ D - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Video-/Audio-/Netzwerkkabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI
Technische Merkmale:
3D-Transmission
American Wire Gauge (AWG):
34
Kabelmantelmaterial:
PVC
Zusätzliche Merkmale:
Goldbeschichtet Anschlüsse
Länge:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x 19-polig Micro-HDMI Typ D - männlich
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi, micro, hdmikabel, ethernet, kabel, startech, männlich, mnnlich, high, speed, hdadmm50cm, startech.com, stecker/stecker, startechcom, steckerstecker, stecker, type, schwarz, geräte, 0.5m, cable, gerte, anschlieen, .com, ethernetkabel, m/50
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,67*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,10*
€ 8,85*
€ 8,95*
ab € 6,00*
€ 8,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,44*
€ 16,23*
6 Tage
58
€ 1,00*
ab € 12,14*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1863031
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.