Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Recycle Basic 16001 Gr.8 blau/hellblau EN388 EN420+A1 PSA II OX-ON


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-4000391358
Hersteller:
     Saekko Industri
Herst.-Nr.:
     91308
EAN/GTIN:
     5701952913084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388 · Kat. II · Material: 50% Nylon/Elastan / 50% recyceltes Polyester mit Latexschaumbeschichtung · geschmeidig und komfortabel · mit gutem Tastempfinden · bequeme Passform · OekoTex-zertifiziert · Anwendung: Landwirtschaft, Gartenbau, Montage, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet · Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Werkstoffeignung Bau + Garten: bedingt geeignet · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Werkstoffeignung Industrie: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Logistik: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/hellblau
Größe:
8
Länge ca.:
250 mm
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Material:
recyceltem Polyester, Nylon/Elastan
Norm:
EN 388, EN 420+A1
Marke:
OX-ON
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,83*
6 Tage
144
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,12*
€ 2,84*
2 Tage
unbekannt
12
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 2,20*
€ 2,89*
4 Tage
144
12
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 2,23*
€ 2,98*
Lager 1319
144
12
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 3,92*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Paar (ab € 3,02* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 47,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.