Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider ROCUT Plastic PRO 15-22mm PE-,PP-,u.PVC-Rohre ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-4000781377
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     1000003051
EAN/GTIN:
     5013121030516
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider rothenberger
ein Werkzeug für je zwei Rohrdurchmesser · schneidet PE-, PP-, und PVC-Rohre · trennt Rohre mit einer Wandstärke bis max. 3,5 mm rechtwinklig, schnell und mit nur wenigen Umdrehungen · benötigt wenig Arbeitsradius und erlaubt Arbeiten nah an der Wand Weitere technische Eigenschaften: · Anwendungsbereich: PE-, PP-, und PVC-Rohre
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich:
15 - 22 mm
Wandstärke max.:
2 mm
Gewicht:
340 g
Schnitttiefe:
3,5 mm
Marke:
ROTHENBERGER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
127
1
€ 4,90*
ab € 10,00*
€ 13,38*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 10,14*
€ 13,67*
2 Tage
15
6
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 14,33*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 14,75*
Lager 1319
15
1
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
1000003056
ab € 8,48*
Zubehör
Rothenberger
1000003057
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.