Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitswandascher graphit H.120xD.110mm m.Kippvorichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-9000468002
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350058
EAN/GTIN:
     4260058010888
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
aus tiefgezogenem Stahlblech ohne Schweißnaht · pulverbeschichtet · mit Kippvorrichtung · ohne Montagematerial für Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Material:
Stahlblech
Ø:
110 mm
Höhe:
120 mm
Marke:
TKG
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 26,16*
€ 34,68*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 30,95*
€ 41,06*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 32,90*
€ 43,36*
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 31,24*
€ 44,05*
Lager 1319
8
1
€ 4,95*
ab € 42,36*
€ 57,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
360042
ab € 126,63*
Ähnlich
TKG
360039
ab € 69,48*
Ähnlich
TKG
360014
ab € 69,20*
Ähnlich
TKG
360044
ab € 68,02*
Ähnlich
TKG
350002
ab € 42,59*
Ähnlich
TKG
350022
ab € 29,48*
Ähnlich
TKG
350043
ab € 28,05*
Ähnlich
TKG
350041
ab € 24,42*
Ähnlich
TKG
350001
ab € 27,97*
Ähnlich
TKG
350021
ab € 24,52*
Ähnlich
TKG
350044
ab € 27,94*
Ähnlich
TKG
350042
ab € 24,53*
Ähnlich
TKG
350045
ab € 34,12*
Ähnlich
TKG
350059
ab € 32,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.