Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH Taschenlupe 2,5-fach EasyPocket XL mit LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ESCHENBACH152211
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     152211
EAN/GTIN:
     4048347479420
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Taschenlupe
taschenlupe
Taschen-Leuchtlupe easyPOCKET

Anwendung
Zum Vergrößern kleiner Teile mit zusätzlicher Lichtquelle.

Ausführung
• Beleuchtung: helle superflache SMD LED
• flaches und leichtes Design
• helle LED-Beleuchtung beim Herausziehen der Linse
• LED-Licht schaltet sich automatisch ein, bei komplett herausgezogener Linse
• PXM Kunststoff-Leichtlinse

Lieferung
mit 2 Batterien CR 2025 (Lithium, 3V, 140 mAh)
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Ausführung Linse:
Asphärisch
Werkstoff Linse:
Kunststoff-Leichtlinse mit kratzfester cera-tec® Hartbeschic
Akku-/Batterietyp:
Lithium
Akku-/Batteriebezeichnung:
3V CR2032 Lithium
Vergrößerung:
2,5-fach
Bruttogewicht:
111 g
Akku-/Batteriespannung:
3 V
Akku-/Batteriegewicht:
0.003 kg
Akku-/Batteriekapazität:
200 mAh
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Farbe:
Silber
Akku enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtlupen, Lupen, Endoskop, Lupe, Leuchte, Arbeitsplatzleuchten, Licht, Arbeitsplatzlicht, Beleuchtung, Vergrößerungsglas-Leuchtlupen, ESCHENBACH
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 9,90*
ab € 54,97*
€ 69,58*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 59,18*
€ 75,05*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,05*
€ 89,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
152122
ab € 41,06*
Sonstiges
Eschenbach
152110
ab € 34,81*
Sonstiges
Eschenbach
152111
ab € 37,78*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 54,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.