Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 133-60362175-3762 Herst.-Nr.: 60362 EAN/GTIN: 4040849603624 |
| |
|
| | |
| Klemm-Lupenleuchte 1.75 fach dimmbar LED Leucht- und Arbeitslupe mit kratzfester Glaslinse und Tischklemme zur schnellen Befestigung am Tisch. Die helle Beleuchtung mit zu einem Ring angeordneten 90 SMD LEDs leuchten das Arbeitsfeld gleichmäßig aus. Eine Lichttemperatur von 6400K macht ein ermüdungsfreies Arbeiten unter tageslichtähnlichen Bedingungen möglich. Die Beleuchtungsstärke kann mit über Touch-Panel stufenweise eingestellt werden und ermöglicht somit eine Anpassung der benötigten Lichtstärke am Arbeitsplatz. - Helligkeit per Touch-Panel von 80 lm bis 730 lm in 6 Stufen einstellbar
- Linsenwechsel dank Schnellverschluss jederzeit einfach möglich
- Lupenkopf um bis zu 90° neig- und 360° schwenkbar
- Aufklappbarerer Schutzdeckel am Lupenkopf
- Bikonvex Glaslinse mit 3 Dioptrien und 1,75 x Vergrößerung
- 127 mm Linsendurchmesser
- Gelenkarm mit integrierter Kabelführung stufenlos fixierbar
- Tischklemme für bis zu 60 mm starke Platten
- ca. 1 m Arbeitsradius
Weitere Informationen: | | Markenname: | Wentronic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlupe, Leuchtlupe, Arbeitslupe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,23* | € 99,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,44* | € 99,43* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 75,26* | € 105,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 88,09* | € 107,60* | | | | Lager 133 | | | | | | € 9,20* | ab € 82,60* | € 114,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 133 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 133 | | Versand: Lager 133 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 70,00* | € 9,90* | | ab € 80,00* | € 9,20* |
Mindestbestellwert: € 70,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|