Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 9 W - 80-730 lm, dimmbar, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 9 W - 80-730 lm, dimmbar, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 9 W - 80-730 lm, dimmbar, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 9 W - 80-730 lm, dimmbar, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 9 W - 80-730 lm, dimmbar, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 9 W - 80-730 lm, dimmbar, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 9 W - 80-730 lm, dimmbar, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Goobay LED-Klemm-Lupenleuchte, 9 W - 80-730 lm, dimmbar, 127 mm Kristall-Glaslinse, 1,75-fache Vergrößerung, 3 Dioptrien
Artikel-Nr.:
     8005-68305
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60362
EAN/GTIN:
     4040849603624
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe
  • ✓ Helligkeit der Lupenlampe per Touch-Panel von 80 lm bis 730 lm in 6 Stufen einstellbar
  • ✓ Klemmlampe mit 127 mm Lupendurchmesser und harmonischer, tageslichtweißer LED-Ringbeleuchtung
  • ✓ Kristall-Glaslinse (inkl. Schutzkappe) der Kosmetiklampe mit 3 Dioptrien und 1,75-facher Vergrößerung ist dank Schnellverschluss werkzeugfrei austauschbar.
  • ✓ Gelenkarm der Klemmleuchte mit integrierter Kabelführung sorgt für flexiblen 700 mm Arbeitsradius.
  • ✓ Lupenkopf ist um bis zu 90° neigbar und 360° schwenkbar, ideal geeignet als Tischlupe, Schreibtisch-, Zeichen- oder Leselampe.
  • ✓ Lupe mit Licht ist universell einsetzbar, z. B. in der Kosmetik, als Lesehilfe oder bei Präzisionsarbeiten wie Löten und Basteln.
  • ✓ Die Halterung der Lupenlampe ist für bis zu 60 mm starke Tischplatten geeignet. Ersatztischklemme: 77460, passende Wandhalterung: 55773
Technische Daten Anschlüsse Anschluss, Typ Konturenstecker (Typ C, CEE 7/17) Leistung Lichtquelle Leuchtdiode (LED) Lichtfarbe kaltweiß Leuchtmittel-Typ SMD LED Farbtemperatur 6500 K Max. Leistungsaufnahme 9 W Dimmbarkeit dimmbar Bemessungslichtstrom 730 lm Nutzlichtstrom (Φuse ) Nutzlichtstrom (Φuse ) in einem breiten Kegel (120°) Ungebündeltes oder gebündeltes Licht DLS Farbwiedergabeindex 80 Ra Lampenlebensdauerfaktor 0.9 gewichteter Energieverbrauch 9 kWh/1.000 h Betriebsspannung 230 V (AC) Anzahl LEDs 90 Kabel Kabellänge 1.5 m Bauart Abstrahlwinkel 103 ° Abdeckungstyp Linse Allgemein Energieeffizienz-Klasse F Schutzart IP20 Bemessungslebensdauer 25000 Std. Anzahl Schaltzyklen 12500 Stk. Schutzklasse II Spitzenlichtstärke (cd) 350 Farbwertanteil x 0.313 Farbwertanteil y 0.337 Wert des R9-Farbwiedergabeindex 1 Lichtstromerhalt 0.96 Verschiebungsfaktor (cos φ1) 0.89 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen 2 Flimmer-Messgröße (Pst LM) 0.1 Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) 0.1 Farbe weiß Material Kunststoff, Metall, Glas Verpackungstyp Retail Box Abmessungen / Gewicht Breite 650 mm Höhe 820 mm Tiefe 230 mm Gewicht 2590 g Verbrauchseinheit 1 Stk. im Karton Lieferumfang Aufbewahrung Bedienungsanleitung Zubehör - Netzteil Eingangswechselstromfrequenz 50/60 Hz Eingangsspannung (AC) 220-240 V Sprachumfang Bedienungsanleitung de, en, fr, it, es, nl, da, sv, pl, cs Verpackung de, en, fr, it, es, nl, da, sv, pl, cs
Weitere Informationen:
Gewicht:
2590,00 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
574
€ 5,90*
ab € 81,23*
€ 99,41*
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 99,43*
€ 6,90*
ab € 75,26*
€ 105,79*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 88,09*
€ 107,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 82,60*
€ 114,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55771
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
77459
ab € 12,28*
Zubehör
Goobay
77460
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.