Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte, 9W, 1,75x, 3 Dioptrien, 60362


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lupenleuchte, 9W, 1,75x, 3 Dioptrien, 60362
LED-Lupenleuchte, 9W, 1,75x, 3 Dioptrien, 60362
LED-Lupenleuchte, 9W, 1,75x, 3 Dioptrien, 60362
Artikel-Nr.:
     4502-07L3837
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60362
EAN/GTIN:
     4040849452734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe
Lupenleuchte, 60362, GOOBAY LED-Lupenleuchte mit Klemme ist eine Leuchte mit 127 mm Lupendurchmesser, die eine harmonische, tageslichtbalancierte LED-Ringbeleuchtung erzeugt. Die Helligkeit ist über ein Touchpanel von 80 lm bis 730 lm in 6 Stufen einstellbar. Die Kristallglaslinse mit 3 Dioptrien und 1,75facher Vergrößerung lässt sich dank des Schnellverschlusses einfach und werkzeuglos austauschen. Der Gelenkarm der Lupenleuchte mit integrierter Kabelführung ermöglicht einen flexiblen Arbeitsradius von 700 mm. Der Linsenkopf ist bis zu 90° neigbar und um 360° schwenkbar, was sie zur idealen Lösung als Tischlupe, Schreibtisch, Zeichen- oder Leselampe macht. Die Bastellupe ist vielseitig einsetzbar, z.B. im Beautybereich, als Lesehilfe oder für Präzisionsarbeiten wie Sticken, Kreuzstich und Löten. Der Aufsatz der Tischlupenleuchte ist für eine Tischplattenstärke von bis zu 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Dioptrien:
3 dpt
ESD-Schutz:
Nein
Farbtemperatur:
6500 K
Leistung:
9 W
Linsendurchmesser:
127 mm
Nennspannung:
230 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Laborlampe, Laborleuchte, Vergrößerungslampe, Vergrößerungsleuchte, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, Werkstattausstattung, Werkzeuge, Optische Werkzeug, Lupe, Vergrößerungsglas
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
574
€ 5,90*
ab € 81,23*
€ 99,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 99,43*
€ 6,90*
ab € 75,26*
€ 105,79*
€ 4,50*
ab € 88,09*
€ 107,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 82,60*
€ 114,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,60*
€ 98,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55771
ab € 7,50*
Zubehör
Goobay
77459
ab € 12,28*
Zubehör
Goobay
77460
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.